text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 36.5 mm HSS profile ground MK4 PROMA


Artículo No. 9S344327
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 195
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 344
Taladro de diámetro (mm) 36.5
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 195
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 9S344327
EAN 4015448419723
UBB 500584006778
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861725
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.