text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 35 mm HSS profile ground MK4 PROMAT


Artículo No. 6Y483945
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 190
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 339
Taladro de diámetro (mm) 35
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 190
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 6Y483945
EAN 4015448415954
UBB 500583001416
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861722
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.