Brocas
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
Taladrar
Brocas
9J631723
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
Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 34.5 mm HSS profile ground MK4 PROMA
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9J631723
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
190
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
339
Taladro de diámetro (mm)
34.5
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
190
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cono Morse
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9J631723
EAN
4015448419709
UBB
500583843015
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000861721