text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 32.5 mm HSS profile ground MK4 PROMA


Artículo No. 0D434095
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 185
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 334
Taladro de diámetro (mm) 32.5
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 185
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 0D434095
EAN 4015448419686
UBB 500573633061
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861717
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.