text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 30 mm HSS profile ground MK3 PROMAT


Artículo No. 7S000803
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 175
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 296
Taladro de diámetro (mm) 30
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 175
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 7S000803
EAN 4015448415909
UBB 500583247605
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861711
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.