text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 28 mm HSS profile ground MK3 PROMAT


Artículo No. 4G597283
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 170
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 291
Taladro de diámetro (mm) 28
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 170
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA 82075060

Números de artículo

Artículo No. 4G597283
EAN 4015448415862
UBB 500582070727
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861703
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.