text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 27.5 mm HSS profile ground MK3 PROMA


Artículo No. 2S971237
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 170
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 291
Taladro de diámetro (mm) 27.5
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 170
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2S971237
EAN 4015448415855
UBB 500581564365
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861701
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.