text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 24 mm HSS profile ground MK3 PROMAT


Artículo No. 5V154241
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 160
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 281
Taladro de diámetro (mm) 24
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 160
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 5V154241
EAN 4015448415787
UBB 500582588280
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861687
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.