text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 23.5 mm HSS profile ground MK3 PROMA


Artículo No. 2Y148518
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 155
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 276
Taladro de diámetro (mm) 23.5
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 155
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2Y148518
EAN 4015448415770
UBB 500581612792
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861685
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.