text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 22.5 mm HSS profile ground MK2 PROMA


Artículo No. 9M468238
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 155
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 253
Taladro de diámetro (mm) 22.5
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 155
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 9M468238
EAN 4015448415756
UBB 500583928253
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861681
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.