text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 19.5 mm HSS profile ground MK2 PROMA


Artículo No. 3R945233
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 140
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 238
Taladro de diámetro (mm) 19.5
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 140
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 3R945233
EAN 4015448415695
UBB 500581866646
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861669
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.