text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 17.5 mm HSS profile ground MK2 PROMA


Artículo No. 8D170244
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 130
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 228
Taladro de diámetro (mm) 17.5
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 130
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 8D170244
EAN 4015448415657
UBB 500583403521
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861661
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.