Brocas
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
Taladrar
Brocas
3O790117
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
Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 17.25 mm HSS profile ground MK2 PROM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3O790117
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
130
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
228
Taladro de diámetro (mm)
17.25
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
130
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cono Morse
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3O790117
EAN
4015448516996
UBB
500581859633
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000861660