text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 16.5 mm HSS profile ground MK2 PROMA


Artículo No. 7L497995
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 125
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 223
Taladro de diámetro (mm) 16.5
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 125
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA 82075060

Números de artículo

Artículo No. 7L497995
EAN 4015448415633
UBB 500583157689
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861657
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.