Brocas
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
Taladrar
Brocas
1Z300134
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
Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 15.5 mm HSS profile ground MK2 PROMA
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1Z300134
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
120
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
218
Taladro de diámetro (mm)
15.5
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
120
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cono Morse
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Z300134
EAN
4015448415619
UBB
500581295572
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000861653