text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 14.25 mm HSS profile ground MK2 PROM


Artículo No. 2C351545
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 114
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 212
Taladro de diámetro (mm) 14.25
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 114
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2C351545
EAN 4015448516934
UBB 500581341939
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861648
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.