text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 11.5 mm HSS profile ground MK1 PROMA


Artículo No. 2Q965383
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 94
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 175
Taladro de diámetro (mm) 11.5
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 94
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA 82075060

Números de artículo

Artículo No. 2Q965383
EAN 4015448419631
UBB 500581532503
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.