text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal dm 5.9 mm HSS RUKO


Artículo No. 2M825324
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 91
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 139
Taladro de diámetro (mm) 5.9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 91
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Ruko
Codigo SA 82075060

Números de artículo

Artículo No. 2M825324
EAN 4007140015433
UBB 500581451993
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 203059
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.