text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 9.5 mm HSS-Co profile ground cylinde


Artículo No. 0H247462
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 115
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 175
Taladro de diámetro (mm) 9.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 115
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 0H247462
EAN 4015448778158
UBB 500573698080
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000862284
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.