text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 8 mm HSS profile ground cylinder sha


Artículo No. 8H308112
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 109
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 165
Taladro de diámetro (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 109
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 8H308112
EAN 4015448415237
UBB 500583455422
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861080
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.