text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 7 mm HSS profile ground cylinder sha


Artículo No. 6R869480
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 102
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 156
Taladro de diámetro (mm) 7
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 102
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 6R869480
EAN 4015448415138
UBB 500582905575
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861070
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.