text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 6.5 mm HSS-Co profile ground cylinde


Artículo No. 6G857877
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 97
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 148
Taladro de diámetro (mm) 6.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 97
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 6G857877
EAN 4015448778080
UBB 500582759212
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000862277
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.