Brocas
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
Taladrar
Brocas
7Y770049
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
Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 4.5 mm HSS-Co profile ground cylinde
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7Y770049
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
82
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
126
Taladro de diámetro (mm)
4.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
82
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7Y770049
EAN
4015448778028
UBB
500583336960
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000862272