Burghie
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
Strumenti di lavorazione
Foratura
Frese elicoidali
6I348144
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
Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 3.5 mm HSS profile ground cylinder s
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6I348144
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
73
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru fontă
Da
Material de tăiere
HSS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Lungime totală (mm)
112
Diametrul burghiului (mm)
3.5
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
73
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru fontă
Da
Material de tăiere
HSS
Unghiul vârfului (°)
118
Forma tijei
Cilindric
Direcția de tăiere
Dreapta
Burghiu spiralat
Da
Marca
Promat
Codul mărfurilor
82075060
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6I348144
EAN
4015448414780
UBB
500582776877
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000861035