text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 15 mm HSS profile ground cylinder sh


Artículo No. 7W549355
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 144
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 220
Taladro de diámetro (mm) 15
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 144
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 7W549355
EAN 4015448566618
UBB 500583315832
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861129
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.