text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 13 mm HSS profile ground cylinder sh


Artículo No. 5X489234
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 134
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 205
Taladro de diámetro (mm) 13
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 134
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 5X489234
EAN 4015448415497
UBB 500582630264
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861130
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.