text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 12 mm HSS-Co profile ground cylinder


Cikkszám 0S759903
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 134
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Comprimento total (mm) 205
Broca de diâmetro (mm) 12
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 134
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Código pautal 82075060

Cikkszámok

Cikkszám 0S759903
EAN 4015448778233
UBB 500573876363
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000862290
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.