Brocas
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
Taladrar
Brocas
3C899605
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
Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 11.5 mm HSS profile ground cylinder
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3C899605
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
128
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
195
Taladro de diámetro (mm)
11.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
128
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3C899605
EAN
4015448515500
UBB
500581666822
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000861115