Brocas
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
Taladrar
Brocas
8U127508
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
Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 10 mm HSS profile ground cylinder sh
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8U127508
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
121
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
184
Taladro de diámetro (mm)
10
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
121
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8U127508
EAN
4015448415435
UBB
500583649230
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000861100