text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 10.5 mm HSS profile ground cylinder


Artículo No. 3X098103
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 121
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 184
Taladro de diámetro (mm) 10.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 121
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 3X098103
EAN 4015448515494
UBB 500581932984
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861105
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.