Brocas
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
Taladrar
Brocas
1S293179
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
Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 10.2 mm HSS profile ground cylinder
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1S293179
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
121
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
184
Taladro de diámetro (mm)
10.2
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
121
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1S293179
EAN
4015448515487
UBB
500581213724
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000861102