text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 10.2 mm HSS-Co profile ground cylind


Artículo No. 5V085759
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 121
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 184
Taladro de diámetro (mm) 10.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 121
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 5V085759
EAN 4015448778172
UBB 500582587456
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000862286
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.