Brocas
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
Taladrar
Brocas
2D500689
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
Twist drill DIN 338 type W nominal diameter 8.5 mm HSS PROMAT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2D500689
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
75
Adecuado para plástico
Sí
Apto para madera
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
117
Taladro de diámetro (mm)
8.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
75
Adecuado para plástico
Sí
Apto para madera
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2D500689
EAN
4015448759874
UBB
500581324943
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000863856