text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type W nominal diameter 2.5 mm HSS PROMAT


Artículo No. 8I975791
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 30
Adecuado para plástico
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 57
Taladro de diámetro (mm) 2.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 30
Adecuado para plástico
Apto para madera
Apto para metales no férricos
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 8I975791
EAN 4015448759201
UBB 500583493795
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000863796
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.