text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 9 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sha


Artikelnummer 6E105155
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 81
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Longitud total (mm) 125
Taladro de diámetro (mm) 9
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 81
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA 82075060

Artikelnummern

Artikelnummer 6E105155
EAN 4015448878681
UBB 500582750872
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 4000863001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.