text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 7.5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface s


Artículo No. 0T980182
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 69
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Taladro de diámetro (mm) 7.5
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 69
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 0T980182
EAN 4015448878650
UBB 500573858049
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 4000862998
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.