text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 6 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sha


Artículo No. 6X424399
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 57
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 93
Taladro de diámetro (mm) 6
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 57
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 6X424399
EAN 4015448878599
UBB 500582979901
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 4000862994
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.