Brocas
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
Taladrar
Brocas
3L238405
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
Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 4.2 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface s
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3L238405
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
43
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
75
Taladro de diámetro (mm)
4.2
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
43
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3L238405
EAN
4015448878544
UBB
500581777629
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
4000862989