text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 12 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sh


Artículo No. 2H529248
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 101
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 151
Taladro de diámetro (mm) 12
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 101
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 2H529248
EAN 4015448878759
UBB 500581400594
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 4000863008
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.