Brocas
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
Taladrar
Brocas
3H721778
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
Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 10.5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3H721778
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
87
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
133
Taladro de diámetro (mm)
10.5
Sistema de sujeción
Otro
Longitud de corte (mm)
87
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Otro
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3H721778
EAN
4015448878728
UBB
500581704789
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
4000863005