text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 10.2 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface


Artículo No. 9G058071
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 87
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 133
Taladro de diámetro (mm) 10.2
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 87
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 9G058071
EAN 4015448878711
UBB 500583785844
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 4000863004
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.