text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 Type UNI nominal diameter 8 mm HSS-Co5 TiN cylinder shank sh


Artículo No. 6V450689
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 6V450689
EAN 4015448529262
UBB 500582944434
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000862785
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.