text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 Type UNI nominal diameter 3 mm HSS-Co5 TiN cylinder shank sh


Numero articolo 7U570759
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 33
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Confezionato per 1

Specifiche

Longitud total (mm) 61
Taladro de diámetro (mm) 3
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 33
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA 82075060

Numeri di articolo

Numero articolo 7U570759
EAN 4015448528760
UBB 500583285068
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  4000862735
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.