text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 Type UNI nominal diameter 3.5 mm HSS-Co5 TiN cylinder shank


Article number 1K669322
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 39
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Packed per 1

Specifications

Longitud total (mm) 70
Taladro de diámetro (mm) 3.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 39
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA 82075060

Article numbers

Article number 1K669322
EAN 4015448528814
UBB 500581089819
UNSPSC 20111611
Manufacturer article nr  4000862740
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.