Brocas
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
Taladrar
Brocas
9T311767
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 9 mm HSS-Co8 cylinder shank short PR
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9T311767
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
81
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
125
Taladro de diámetro (mm)
9
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
81
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Codigo SA
82075060
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9T311767
EAN
4015448535157
UBB
500583996631
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000862970