text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 8.8 mm HSS profile ground cylinder s


Artículo No. 4R368022
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Taladro de diámetro (mm) 8.8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 4R368022
EAN 4015448412489
UBB 500582213210
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000860488
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.