text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 8.5 mm VHM DIN 6535 HA short PROMAT


Artículo No. 9W929987
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 8.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA 82075060

Números de artículo

Artículo No. 9W929987
EAN 4015448485674
UBB 500584022106
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861234
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.