text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 7 mm VHM DIN 6535 HA short PROMAT


Artículo No. 9J558270
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Taladro de diámetro (mm) 7
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 9J558270
EAN 4015448485643
UBB 500583841944
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861228
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.