Brocas
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
Taladrar
Brocas
5C418227
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 7.6 mm HSS profile ground TiN cylind
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5C418227
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
75
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
117
Taladro de diámetro (mm)
7.6
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
75
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5C418227
EAN
4015448517955
UBB
500582351499
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000862176