text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 7.5 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA short P


Artículo No. 9E384936
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Taladro de diámetro (mm) 7.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat

Números de artículo

Artículo No. 9E384936
EAN 4015448485896
UBB 500583772487
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861280
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.